セーフティレーダー
新型移動オービス JMA-600が新たに受信対応!JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスにも受信対応!
3.5インチ液晶 本体のボタン操作の一体型モデルになります。
新機能の「レーダー誤報オートキャンセル機能」を搭載することにより、初めての場所でレーダー波を受信すると、ピーク地点(半径100m)を自動で記録します。3日目以降も同じ場所で受信が続く場合は、自動ドア等「誤報源」と判定し、警告をキャンセルします。
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。
当社従来モデル比較
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
GPSデータ更新料金は永年無料!
オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。
安心安全の日本製3年保証。
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ












![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)
![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)