シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付)

シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付) - カーク産業シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付) - カーク産業シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付) - カーク産業

プラスチック製でシングル栓のロンドン・ロンドンⅡは、最小高が40mmに抑えられていますので、フタ付きシンクには最適です。
またバスルームの洗面台などにも使用でき、モダンなデザインで水回りも引き立ちます。
水中ポンプに便利なマイクロスイッチが付いています。

用途
キャンピングカー部品
スイッチ
マイクロスイッチ付(3A)
最小高さ(mm)
40
穴寸法(Φmm)
穴開寸法:21
水圧
最大1.5bar
タケノコ径(Φmm)
11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589425050503
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする