TRUSCO
アエンコートスプレー
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。
超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。
被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています。(亜鉛78%+アルミ10%)
用途
亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
168L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※危険物の品目:第2石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:3
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593695
ZC-420
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください