CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339

CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339
CR-PLS6 VESA変換金具 サンワサプライ 75644339

VESA変換金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75644339
品番
CR-PLS6
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

VESA600
500規格のディスプレイをVESA400対応スタンドへ簡単に取り付けられる変換プレートです。
多様なディスプレイスタンドに対応する汎用設計で、メーカーや用途を問わず幅広く活用できます。
縦向きはもちろん、横向き設置にも対応しており、用途に合わせた柔軟なレイアウトが可能です。
従来のブラケットでは難しかった取付位置の微調整ができ、最適な高さで設置できます。
本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。

付属品
スクリュ(M8×16mm、P=3),スクリュ(M8×16mm、P=3)
材質
スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×15×25
フレーム色
ブラック
対応
【ディスプレイ質量】最大130kg
総耐荷重(kg)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする