- 付属品
- ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個,ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個
- 材質
- 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU,本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU
- 質量(kg)
- 51.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1066×840×1635~1900
- フレーム色
- ブラック
- 対応
- 【ディスプレイサイズ】最大100インチ、最小60インチ【ディスプレイ質量】最大100kg
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 棚板耐荷重(kg)
- 10
- 総耐荷重(kg)
- 110
- 対応VESA規格
- 100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、500×500、500×600、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600
- キャスターの有無
- あり