B-20D ベルトン 日東工器 75645048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048
B-20D ベルトン 日東工器 75645048

ベルトン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75645048
品番
B-20D
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

空気式ベルトサンダ。
軽量・コンパクト設計にリニューアル。
作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。
簡単ベルト交換。
作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。
オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。
ベルト速度の調整。

用途
バリ取りから仕上げ研磨まで
中研磨用
空気式
片持ち
ベルト幅20mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17000
ベルト
【本体装着】Z#60×20mm
本体質量(kg)
1.55
ベルト速度(m/min)
2620
空気消費量(m3/min)
0.52
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
ベルト寸法(mm)
20×520
商品タイプ
20(中研磨用ベルト幅)片持ちタイプ
注意
※メーカー純正の研磨ベルトをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする