コードレス丸のこ

コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ - BOSCH(ボッシュ)

コード式以上のパフォーマンス・ハイパワー1,800W相当を実現しました。最大切り込み深さ68mmです。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。

用途
木材の切断
セット内容
キャリングケースL-BOXX238N、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm)×1枚(本体に装着済)
厚さ(mm)
【使用可能のこ刃】1.0~2.0
質量(kg)
4.4
回転数(min-1[r.p.m])
2500~5000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
405×228×228
最大切込深さ(mm)
0°(90°):68mm、45°:50
取付穴径(Φmm)
【のこ刃】20
ノコ刃直径(mm)
184~190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75647471GKS18V-68G
¥86,000
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする