- 用途
- 木材の切断
- セット内容
- キャリングケースL-BOXX238N、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm)×1枚(本体に装着済)
- 厚さ(mm)
- 【使用可能のこ刃】1.0~2.0
- 質量(kg)
- 4.4
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 2500~5000
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 405×228×228
- 最大切込深さ(mm)
- 0°(90°):68mm、45°:50
- 取付穴径(Φmm)
- 【のこ刃】20
- ノコ刃直径(mm)
- 184~190
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応