リラクゼーション入眠骨伝導スピーカー

リラクゼーション入眠骨伝導スピーカー - ファミリー・ライフリラクゼーション入眠骨伝導スピーカー - ファミリー・ライフリラクゼーション入眠骨伝導スピーカー - ファミリー・ライフリラクゼーション入眠骨伝導スピーカー - ファミリー・ライフリラクゼーション入眠骨伝導スピーカー - ファミリー・ライフ

枕元に置いて入眠をサポートする骨伝導スピーカー
音を空気ではなく骨の振動によって内耳へ直接届けるので、柔らかい枕を通しても音が骨へとしっかり伝わり、自然な聴こえを実現します
最大約10時間再生可能
タイマー機能
心地よい音でリラックス
ホワイトノイズは騒音を緩和し睡眠の質を向上させるといわれます
ホワイトノイズ機能で自然な入眠をサポート:雨音、波音、焚火の音、雷&雨、ホワイトノイズ、亜熱帯の森林音
スマホの音楽も再生OK!
枕の下から音を伝える骨伝導式
厚さ約13.7mmの薄型設計。枕の下に置いても自然な寝心地!
1年間保証書付き

セット内容
本体、USB充電ケーブル(TypeA-C)、microSDカード1GB(装着済)、専用ポーチ、取扱説明書
材質
ポリカーボネート
色
グレー
質量(g)
(約)47
定格出力
骨伝導ドライバーRMS:0.5W8ohm
周波数特性
300Hz-14kHz(-6dB)
連続使用可能時間
約2時間充電で約10時間(音量約20%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)8.6×1.37×5.78
ケーブル長(cm)
(約)45
Bluetooth
5.4
ドライバーユニット(Φmm)
2×16.3mm
通信距離(m)
約10
対応プロファイル
A2DP/AVRCP
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825098a37168
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする