ワイヤレススピーカー
【空間を包み込む圧倒的な重低音と臨場感。自宅からイベントまで広がるサウンド体験】新開発の大型280mm円形ウーファーと3wayスピーカー構造を搭載し、深く力強い重低音とクリアな中高域を実現したワイヤレススピーカー。前後へ音を広げる「360°パーティーサウンド」と設置場所に応じた「音場最適化」により、空間全体へダイナミックな音場を創り出します。進化した「ULTボタン」で気分や楽曲に合わせた音質切替が可能。約30時間のロングバッテリーに加え、持ち運びに便利な大型キャスター&ハンドル、XLR/RCA端子やマイク入力も備え、リビングでの映画・音楽鑑賞から本格的なイベント・簡易PA用途まで幅広く活躍します。
- 付属品
- ACコード,お客様登録カード,保証書
- その他
- 【Speaker Add function】Stereo Pair
- 電圧
- AC100V (50/60Hz)
- 規格
- 10分充電で約180分間再生
- 電源
- 電源コード,オートスタンバイ機能,内蔵電池,USBおすそ分け充電,いたわり充電,STAMINA MODE
- 本体寸法(mm)
- 421×710×347
- 本体質量(kg)
- 22.8(充電池含む)
- 周波数
- 2.4 GHz帯
- 保護等級
- IPX4(縦置き)
- 機能
- マルチペアリング、マルチポイント機能
- 通信方式
- Bluetooth標準規格ver5.3
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー
- 充電時間
- 約3 時間
- 電池寿命(連続時間)
- 30
- スピーカー
- ウーファー/ミッドレンジ(L/R)/トゥイーター(L/R)/リアトゥイーター(L/R)
- 電源タイプ
- AC
- 使用キャビネット
- バスレフ方式
- 保護
- 【対応コンテンツ】SCMS-T
- 対応アプリケーション
- iPhoneアプリ,Androidアプリ
- 適合伝送帯域
- 【A2DP】20 Hz - 20,000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)
- 変調方式
- FHSS
- サウンドシステム
- DSEE,音場最適化
- 通信距離(m)
- ~30
- 材質(ネット)
- パンチングメタル
- 入出力端子
- USB Type-A 端子,マイク端子1 (Φ 6.3 mm)
- アンプタイプ
- S-Master
- ユニット数
- 【リアトゥイーター】2、【ミッドレンジ】2(ユニット径/ユニットサイズ(ミッドレンジ)Φ120mm)、【トゥイーター】2(ユニット径/ユニットサイズ(トゥイーター)Φ50mm)、【ウーファー】1(ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー)Φ280mm)
- 対応コーデック
- SBC,AAC,LDAC
- 対応プロファイル
- A2DP, AVRCP, SPP
- 内容量
- 1個
注意
※Bluetooth(R)プロファイルとは、Bluetooth(R)機器の特性ごとに機能を標準化したものです※コーデックとは音声圧縮変換方式のこと
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ






























