ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]
G1500BARはEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のバー型ゲーミングスピーカーです。
合計5Wの定格出力で4つのドライバーが生み出す大迫力のバーチャル7.1サラウンドサウンドが臨場感を盛り上げます。
着脱可能なマイクが搭載されており、ボイスチャットをしながらゲームプレイすることも可能です。
4つのドライバー
バーチャル7.1サラウンド
着脱可能な無指向性マイク
2種類の入力系統
ヘッドホンでもバーチャル7.1サラウンド
RGBライトエフェクトとモード変更
- 付属品
- マイク,ユーザーズガイド(多言語,HECATEブランドステッカー,HECATEブランドカード,スピーカー固定用ゲルシート,保証書
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- スピーカー(USBケーブル込):550, マイク:20
- 外形寸法(mm)
- (W)408×(D)64×(H)67
- 電源
- USB給電 (5V/1A)
- ケーブル長(m)
- USBケーブル:約1.3m,マイク:約0.3m
- 定格出力(W)
- 5(2.5 + 2.5)
- 入力
- 【USB】16bit/48kHz
- 周波数
- 120Hz ~ 20kHz
- 保証期間
- 1年
- 入力端子
- Bluetooth, USB
- S/N比
- ≧80dB(A)
- スピーカー
- 【バス】41×78mm【フルレンジ】45×66mm
- ノイズレベル
- ≦20dB(A)
- Bluetooth
- 【Bluetooth】5.3
- プロファイル
- 【Bluetooth】AVRCP,A2DP,HSP,HFP
- 通信距離(m)
- 【Bluetooth】10
- オーディオコーデック
- SBC
- 内容量
- 1式
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198カテゴリ







![注文コード:04937270 ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch] - EDIFIER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04937270-260924-02.jpg)
![注文コード:04937270 ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch] - EDIFIER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04937270-260924-04.jpg)
![注文コード:04937270 ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch] - EDIFIER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04937270-260924-06.jpg)
![注文コード:04937270 ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch] - EDIFIER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04937270-260924-08.jpg)
![注文コード:04937270 ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch] - EDIFIER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04937270-260924-10.jpg)















