マグネットクリップポータブルスピーカー
軽量小型デザインで持ち運びラクラク
マグネット搭載でかんたん吸着
服やバッグにはさめるクリップ付き
付属ストラップのプレートをはさんで自立可能
最大12時間使用可能
2台使用でステレオ化可能
- 付属品
- 充電ケーブル スタンド用ストラップ 取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 78
- 出力(W)
- 5
- 対応機種
- スマートフォン タブレット
- 保証期間
- 購入後6ケ月
- 再生周波数帯域(Hz)
- 18-20000
- 充電時間(時間)
- 約3
- 連続再生時間
- 音楽:最大12時間
- バッテリー容量(mAh)
- 600
- 通信可能距離(m)
- ~10
- インピーダンス(Ω)
- 4
- 防水性
- IP67
- Bluetooth
- バージョン5.3
- 音圧感度(dB)
- 81
- ドライバー径(Φmm)
- 6
- 充電端子
- USB TYPEーC
- 対応コーデック
- AAC SBC
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ
























