曜日別特売
92202 ジーパーズクリーパーシート Lisle(ライル) 75665899

92202 ジーパーズクリーパーシート Lisle(ライル) 75665899
92202 ジーパーズクリーパーシート Lisle(ライル) 75665899
92202 ジーパーズクリーパーシート Lisle(ライル) 75665899

ジーパーズクリーパーシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75665899
品番
92202
参考基準価格(税別)¥47,950販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

4輪ホイールで工場の床の上でもスムーズに移動できます。クリーパーシートは四方がオープンになっており、工具や部品を手元に置きやすくしています。ビニールカバー付きパッドで長時間作業でも快適です。安定したフットプリントで、移動中の転倒を防ぎます。高さは16-1/4インチで、車両周りの多くの作業に使用可能です。粉体塗装フレームで耐久性があります。

用途
車両周りでの点検、整備、組み立て作業時の座席として
寸法(mm)
フットプリント:約480×370(19×14.5インチ)
全長(mm)
約410(16-1/4インチ)
フレーム
粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
227
パッド寸法(mm)
約51(2インチ)(ビニールカバー付き)
ホイール直径(Φmm)
約51(2インチ)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする