ネオギアプロ
CK6302 ゲルニーパッド
ゲルで膝への負担を軽減します。
フックをかけるだけで装着完了します。
ベルト長さ調整可能です。
用途
ガーデニング用。
農業用。
掃除用。
工事現場に。
内装に。
食品工場に。
品出しに。
スケボーに。
スノボーに。
セット内容
本体:2個
材質
外側:ナイロン、パッド:エチレン(EVA)素材ゲル
内容量
1組(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04282106
CK6302GY
713-9199
¥
1,848
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04282192
CK6302OR
735-7804
¥
1,848
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください