CK9001 モバイルニーパッド

CK9001 モバイルニーパッド - ネオギアプロCK9001 モバイルニーパッド - ネオギアプロCK9001 モバイルニーパッド - ネオギアプロCK9001 モバイルニーパッド - ネオギアプロ

コンパクトなので、腰袋等に下げておき、必要なときに置いて使用できるモデル。
サイズは多段階調整可能です。
屈曲性のあるシェルは動きやすく、滑りにくいです。
柔軟な内側パッドにより疲れにくくなっています。
ラバーストラップによりサイズ多段階調整可能です。
洗うことが容易な為、汚れることが多い仕事に最適です。

用途
作業用
農業用。
掃除用。
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
トラスコ品番
704-2543
セット内容
本体にカラビナ付き
材質
NBR、外側:フレックスプラスティック(軟性)
長さ(mm)
30
幅(mm)
100
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04282061CK9001
¥558
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする