曜日別特売
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048

YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048
YWRX-BMD15E(W) 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善) 75680048

360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75680048
品番
YWRX-BMD15E(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

洗える全分解仕様の360°首ふりの壁掛け式DCサーキュレーター
工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様
DCモーター搭載
風量:6段階
リズム風搭載
入タイマー:1/2/4時間
切タイマー:1/2/4時間
360°自動首振り搭載
リモコン付属
本体タッチスイッチ

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機
付属品
リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
消費電力(W)
18(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
15
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.8
機能
リズム風、リモコン付き、立体首振り、入タイマー、切タイマー、風量調節、全分解お手入れ
風量
6段階
ハネ枚数
3
適合床面積
20畳
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【上向き時】21×26.5×43.5【下向き時】21×31×34
1時間あたりの電気代目安(円)
0.6円(50/60Hz)
取扱説明書:(2.37MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする