ブロンズ新社
ぼくのニセモノをつくるには
宿題、おてつだい、部屋のそうじ。やりたくないことだらけでゲンナリしていたぼくは、ある日いいことを思いついた。「ぼくのニセモノをつくって、そいつに全部やってもらおう」…。ヨシタケシンスケ発想絵本第2弾。
判型
A4
ページ数
32
ジャンル
児童書
著者名
ヨシタケシンスケ
初版年月
2014年9月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75685140
9784893095916
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください