曜日別特売
9784893095916 ぼくのニセモノをつくるには ブロンズ新社 75685140

ぼくのニセモノをつくるには

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
75685140
品番
9784893095916
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)書籍
1,500

宿題、おてつだい、部屋のそうじ。やりたくないことだらけでゲンナリしていたぼくは、ある日いいことを思いついた。「ぼくのニセモノをつくって、そいつに全部やってもらおう」…。ヨシタケシンスケ発想絵本第2弾。

判型
A4
ページ数
32
ジャンル
児童書
著者名
ヨシタケシンスケ
初版年月
2014年9月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする