曜日別特売
N-722 太丸MAX40 (バッテリー・充電器付) ニシガキ工業 75959165

太丸MAX40 (バッテリー・充電器付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は本体寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
本体寸法
2080×220×60
注文コード
75959165
品番
N-722
参考基準価格(税別)¥79,750販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

コードレスならではの優れた取り回しと、最大40mmの太枝をわずか1秒で切断できるハイパワーを両立。
疲労を軽減するベルトに加え、高所でも狙いやすいピストル形状のスリムグリップにより、快適な作業を実現します。
刃には耐摩耗性に優れた高級刃物鋼を採用し、ヤニやサビに強いフッ素加工仕上げ。
付属バッテリーは満充電で生木約1000本の切断が可能です。さらにバッテリーを2個同梱しているため、長時間の作業にも対応できます。

質量(kg)
2.6
本体寸法
2080×220×60
付属品
バッテリー2個、充電器、肩掛けベルト
バッテリー
16.8V/2.5 Ah
充電時間
3時間(2個童子は6時間)
最大切断径(Φmm)
40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする