コーティングフィルター(ガラス繊維1枚・1-(2-ピリジル)ピペラジン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入)
コーティングフィルターで、1-(2-ピリジル)ピペラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター1枚を直径25 mmのフィルター単体として供給し、カセットは付属しません。ジャー入りで提供され、トルエン-2,4-ジイソシアネートおよびトルエン-2,5-ジイソシアネートのサンプリング用途としてIFV Pro Samplerが必要です。
- 用途
- SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
- 仕様
- ●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
- 材質
- ガラス繊維
- 供給方式
- 受注生産
- 表面処理
- 1-(2-ピリジル)ピペラジンコーティング
- 構成
- フィルター単体
- サンプリング
- 時間:15分~1時間
- 適合ポンプ
- AirChekシリーズ
- 直径(mm)
- 25
- 流量範囲(L/min)
- 0.5~5
- 内容量
- 1箱(10枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ

























