曜日別特売

コーティングフィルターカセット(ガラス繊維2枚・ベラトリルアミンおよびジ-n-オクチルフタレート処理・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

コーティングフィルターカセット(ガラス繊維2枚・ベラトリルアミンおよびジ-n-オクチルフタレート処理・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) - SKC(環境測定)

コーティングフィルターで、ベラトリルアミンおよびジ-n-オクチルフタレートでコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、無水酢酸およびトリメリット酸無水物のサンプリングに使用します。

用途
SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
仕様
●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
材質
ガラス繊維、カセット:スチレン
表面処理
ベラトリルアミンおよびフタル酸ジ-n-オクチルコーティング
構成
カセット構成3ピース従来型
サンプリング
時間:15分~1時間
適合ポンプ
AirChekシリーズ
直径(mm)
37
流量範囲(L/min)
0.5~5
内容量
1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76053751225-9010
52,500
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする