ゼラチンフィルター(サポートパッドなし・37 mm・50枚入)

ゼラチンフィルター(サポートパッドなし・37 mm・50枚入) - SKC(環境測定)

事前滅菌済みのゼラチン(水溶性)フィルターで、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドは付属しません。

用途
事前滅菌済みの高含水ゼラチンフィルターは、最大30分間のサンプリングにおいて微生物の生存性を維持するのに適しています。寒天上に設置すると容易に溶解し、消毒剤や抗生物質が存在する環境でのモニタリングにも使用できます。
仕様
●オートクレーブ:非対応●サポート:なし●分析方法:直接法または間接法(寒天培地上で溶解)●保管条件:低湿度常温または4~8 ℃(4 ℃未満不可)●滅菌処理:ガンマ線照射済み(個包装・5枚単位)
材質
水溶性ゼラチン
厚さ(μm)
250
流量(L/min)
サンプリング:1~4(標準カセット・Button Sampler・IOM対応)
耐熱温度(℃)
最大60
サンプリング
時間:30分(一般的な室内湿度)
使用条件
室温最大30 ℃・相対湿度最大85 %
直径(mm)
37
保存期間(年)
製造日から3
特性
ガンマ線照射による事前滅菌済み
孔径(Φμm)
公称:3 (慣性衝突・拡散捕集によりサブミクロン粒子も高効率捕集)
内容量
1箱(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76053857225-9552
¥84,900
¥83,980
¥92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする