JAPPY
4分 丸(平)ワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76049070
品番
JZB 1/2 HW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ユニクロめっき仕上げのW1/2用丸平ワッシャーです
材質
鋼材
厚さ(mm)
2.3
種類
丸平ワッシャー
呼び
W1/2
表面処理
ユニクロめっき
外径(mm)
32
内径(mm)
14.5