曜日別特売
JZB 1/2 HW SUS 4分 丸(平)ワッシャー ステンレス製 JAPPY 76048966

4分 丸(平)ワッシャー ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76048966
品番
JZB 1/2 HW SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ステンレス製のW1/2用丸平ワッシャーです

材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
種類
丸平ワッシャー
呼び
W1/2
外径(mm)
32
内径(mm)
13.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする