JAPPY
4分 スプリングワッシャ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76049009
品番
JZB 1/2 SW SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレス製のW1/2用スプリングワッシャーです
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3.2
種類
スプリングワッシャー
呼び
W1/2
外径(mm)
22.7
内径(mm)
13