※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はポートねじの種類・ストッパ形式・チューブ内径など330種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ポートねじの種類
- G
- ストッパ形式
- ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 注文コード
- 76073405
- 品番
- CY3SG40TF-100BSZ
参考基準価格(税別)¥106,150販売価格(税込)¥105,578販売価格(税別)
最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり