曜日別特売

メタル調フローティーフレーム

メタル調フローティーフレーム - フジカラーメタル調フローティーフレーム - フジカラーメタル調フローティーフレーム - フジカラーメタル調フローティーフレーム - フジカラーメタル調フローティーフレーム - フジカラーメタル調フローティーフレーム - フジカラーメタル調フローティーフレーム - フジカラーメタル調フローティーフレーム - フジカラー

写真を2枚の透明なガラス板で挟んで展示する構造になっており、フレーム内に透明な空間があることによる独特の抜け感、浮遊感をお楽しみいただけます。フレームはメタル調シルバー・ブロンズの2色と、L判/2L判の2サイズ全4種展開 。

用途
写真収納
材質
【前面板】透明ガラス
材質(フレーム)
樹脂
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
フレーム色
適合サイズ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
507496-2L-SV 7608683676086836507496-2L-SV530シルバーチェキ、1/2L 89SQ、127SQ、L、はがき、2L、A5【フレーム】190×251×15【フレーム】159×219
¥2,750
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
507472-L-SV 7608689776086897507472-L-SV350シルバーチェキ、1/2L 89SQ、127SQ、L、はがき【フレーム】155×197×15【フレーム】123×165
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
507502-2L-BZ 7608690676086906507502-2L-BZ530ブロンズチェキ、1/2L 89SQ、127SQ、L、はがき、2L、A5【フレーム】190×251×15【フレーム】159×219
¥2,750
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
507489-L-BZ 7608694076086940507489-L-BZ350ブロンズチェキ、1/2L 89SQ、127SQ、L、はがき【フレーム】155×197×15【フレーム】123×165
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする