曜日別特売
507489-L-BZ メタル調フローティーフレーム フジカラー 76086940

507489-L-BZ メタル調フローティーフレーム フジカラー 76086940
507489-L-BZ メタル調フローティーフレーム フジカラー 76086940
507489-L-BZ メタル調フローティーフレーム フジカラー 76086940
507489-L-BZ メタル調フローティーフレーム フジカラー 76086940
507489-L-BZ メタル調フローティーフレーム フジカラー 76086940
507489-L-BZ メタル調フローティーフレーム フジカラー 76086940

メタル調フローティーフレーム507489-L-BZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は適合サイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合サイズ
チェキ、1/2L 89SQ、127SQ、L、はがき
注文コード
76086940
品番
507489-L-BZ
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

写真を2枚の透明なガラス板で挟んで展示する構造になっており、フレーム内に透明な空間があることによる独特の抜け感、浮遊感をお楽しみいただけます。フレームはメタル調シルバー・ブロンズの2色と、L判/2L判の2サイズ全4種展開 。

用途
写真収納
質量(g)
350
フレーム色
ブロンズ
適合サイズ
チェキ、1/2L 89SQ、127SQ、L、はがき
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】155×197×15
窓寸法(幅×高さ)(mm)
【フレーム】123×165
材質
【前面板】透明ガラス
材質(フレーム)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする