MCSC2-GB マジクール専用ソフト保冷ケース MAGICOOL 76086581

MCSC2-GB マジクール専用ソフト保冷ケース MAGICOOL 76086581
MCSC2-GB マジクール専用ソフト保冷ケース MAGICOOL 76086581
MCSC2-GB マジクール専用ソフト保冷ケース MAGICOOL 76086581
MCSC2-GB マジクール専用ソフト保冷ケース MAGICOOL 76086581
MCSC2-GB マジクール専用ソフト保冷ケース MAGICOOL 76086581
MCSC2-GB マジクール専用ソフト保冷ケース MAGICOOL 76086581

マジクール専用ソフト保冷ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレイッシュブルー
内容量1個注文コード76086581品番MCSC2-GB
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

バッグやカバンへの収納に便利な、ネッククーラー「マジクール」専用のソフトタイプ保冷ケースです。
・保冷剤ポケット付き
・吸水後のマジクールが2本まで入ります
・お手持ちの保冷剤をマジクールでサンドすると効果的に冷やせます
保冷剤は付属していません

用途
マジクールのケースとして
色
グレイッシュブルー
材質
布地・保冷剤ポケット:ポリエステル/内側保冷生地:PET+EPE/ファスナー引手:亜鉛合金
縦×横×高さH(mm)
200×60×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする