ドライメッシュインナーシャツ 長袖タイプ (UNISEX)

ドライメッシュインナーシャツ 長袖タイプ (UNISEX) - Northern countryドライメッシュインナーシャツ 長袖タイプ (UNISEX) - Northern country

優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。
長袖タイプ
優れた吸汗速乾性と抜群の軽量性
ストレッチ性
抗菌防臭加工
立体メッシュ
袖上部はUVカット加工生地採用

材質
胴部分:ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン 袖部分:ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76103250TR1835M164-17289-95
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76103557TR1835S158-16685-91
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76103880TR1835XL176-18497-103
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76104056TR1835L170-17893-99
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする