おたふく手袋
BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ
「断熱+蓄熱」NASAで採用された素材、エアロゲルを搭載。外からの冷たい外気から身体を守り、身体から発する熱を蓄える。冬用インナーウェアのハイエンドモデル。
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03453647
JW-264
L
96-104
175-185
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453778
JW-264
M
88-96
165-175
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月21日
03453866
JW-264
LL
104-112
175-185
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454110
JW-264
S
80-88
155-165
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454268
JW-264
3L
108-116
175-185
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください