おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03453742
JW-244
L
96-104
175-185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453979
JW-244
3L
108-116
175-185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454250
JW-244
LL
104-112
175-185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454460
JW-244
S
80-88
155-165
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454591
JW-244
M
88-96
165-175
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください