BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ

BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ - おたふく手袋

「激的温感ドライ」異なる性質を持つポリエステル2層構造が汗を肌から解き放つ「BTドラスティックドライシステム」の冬バージョン。

色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03453769JW-2723L108-116175-185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453830JW-272L96-104175-185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453882JW-273LL104-112175-185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453900JW-272LL104-112175-185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454031JW-273SS78-84155-165
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454216JW-272S80-88155-165
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454302JW-2733L108-116175-185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454356JW-273S80-88155-165
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454381JW-273M88-96165-175
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454451JW-273L96-104175-185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454478JW-272M88-96165-175
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454600JW-272SS78-84155-165
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする