CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826

本体

CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826
CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826
CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826
CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826
CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826
CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826
CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826
CU-02 クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM カクセー 76104826

クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76104826
品番
CU-02
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

取っ手着脱式だから調理後にアツアツのまま食卓へ提供もOK♪丸型フライパンより調理面積の広い角形フライパンです。浅型と深型のフライパン、フタ、取っ手の4点セット。取っ手が取れるからオーブン調理にも使用可能。角があるからソースなども注ぎやすく毎日の調理に大活躍します。重ねてコンパクトに収納できるのも嬉しい。

材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ガラスフタ:全面強化ガラス・シリコン、つまみ:フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン
寸法(mm)
浅型:幅218×奥行218×高さ52、深型:幅218×奥行218×高さ82、フタとハンドル付き:長さ385×幅218
質量(g)
浅型:435、深型:555、フタ・ハンドル付き:浅型1055、深型1185
備考
揚げ物調理はできません
加工
内面:ふっそ樹脂塗膜加工、外面:焼付塗塗装
対応
IH(100V/200V)、ガスコンロ、本体のみオーブン調理220℃30分まで
底面の厚さ(mm)
2.6
満水容量(L)
浅型:1.7、深型:2.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする