アクリルキーホルダー 舞子柄
四季をまとう!京都の舞子デザインのアクリルキーホルダー!
夏の風景と舞子さんをモチーフにした、京都らしさあふれるデザインのアクリルキーホルダーです。京都の夏の情景をやわらかな色合いで表現し、季節と日本の伝統美を感じられます。かわいらしい四角デザインで、バッグや小物に簡単に付けられます。日常使いはもちろん、京都好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- セット内容
- 本体×1、ボールチェーン×1
- 材質
- アクリル
- 寸法(mm)
- 57×32×3
- 種類
- 夏
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。アクセサリー/手芸用部材・金具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111695 アクリルキーホルダー 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111695-260415-02.jpg)
![注文コード:76111695 アクリルキーホルダー 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111695-260415-04.jpg)
![注文コード:76111695 アクリルキーホルダー 舞子柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111695-260415-06.jpg)
















