ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風
推し活がもっと楽しくなる!お気に入りのトレカを持ち歩こう!
お気に入りのトレカを挟んで持ち歩ける、ワンタッチ開閉タイプのクリアキーホルダーです。フタを開けて差し込むだけの簡単仕様で、トレカの入れ替えもスムーズに行え、傷や汚れからしっかり守ります。まるで推しが表紙を飾っているかのようなデザインで、推し活気分が高まります。バッグやリュックに付けてライブやイベントなどさまざまなシーンで活躍します。
- セット内容
- クリアカードケース×1、画紙×1
- 材質
- PS、鉄
- 寸法(mm)
- 【クリアカードケース(金具を除く)】65×95【画紙】53×83【収納可能】86×55
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。アクセサリー/手芸用部材・金具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111860 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111860-260415-02.jpg)
![注文コード:76111860 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111860-260415-04.jpg)
![注文コード:76111860 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111860-260415-06.jpg)
![注文コード:76111869 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111869-260415-02.jpg)
![注文コード:76111869 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111869-260415-04.jpg)
![注文コード:76111869 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111869-260415-06.jpg)
![注文コード:76111878 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111878-260415-02.jpg)
![注文コード:76111878 ワンタッチクリアキーホルダー 雑誌風 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111878-260415-04.jpg)
















