ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い

ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 推しが尊い - アーテック[学校教材・教育玩具]

推し活がもっと楽しくなる!お気に入りのトレカを持ち歩こう!
お気に入りのトレカを挟んで持ち歩ける、ワンタッチ開閉タイプのクリアキーホルダーです。フタを開けて差し込むだけの簡単仕様で、トレカの入れ替えもスムーズに行え、傷や汚れからしっかり守ります。「推しが尊い」のメッセージ入りデザインで推しへの気持ちをさりげなく表現でき、バッグやリュックに付けてライブやイベントなどさまざまなシーンで活躍します。推しのイメージカラーに合わせて選べるため、推し活を楽しめる定番アイテムです。

セット内容
クリアカードケース×1、画紙×1
材質
PS、鉄
寸法(mm)
【クリアカードケース(金具を除く)】65×95【画紙】53×83【収納可能】86×55
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147400 7611180876111808147400(赤)
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
147401 7611181776111817147401(黄)
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
147402 7611182676111826147402(青)
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
147403 7611183576111835147403(緑)
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
147404 7611185176111851147404(紫)
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする