曜日別特売
91820 USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応60Hz アーテック[学校教材・教育玩具] 76115615

91820 USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応60Hz アーテック[学校教材・教育玩具] 76115615
91820 USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応60Hz アーテック[学校教材・教育玩具] 76115615

USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応60Hz

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76115615
品番
91820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,960
販売価格(税別)
¥1,782

USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様
USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1

用途
USB Type-Cの機器を、HDMIのモニターやテレビにつなぐときに。
セット内容
本体のみ
材質
PVC、ABS
幅(mm)
コネクタ:25
全長(m)
1.95
ケーブル径(Φmm)
1.5
注意
※すべてのType-C搭載端末機器がDisplayPort Alternate Modeに対応しているわけではありません。各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。機種・環境により使用できない場合があります。すべての機器・環境での動作を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする