曜日別特売

クリスマススノードームスティック

クリスマススノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマススノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマススノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマススノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマススノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマススノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマススノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]

暗闇で光る!キラキラ輝くクリスマススノードームスティック!
クリスマスにぴったりのスノードーム風ペンライトが作れる工作キットです。透明ボトルの中でスパンコールやビーズが舞い、暗闇ではライトがキラキラ光ります。ライトグリーンの着色剤やクリスマスモチーフのスパンコールでかわいいクリスマス仕様に仕上げることができます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【製作時間】約20分【用意するもの】水、はさみ、セロハンテープ、単4乾電池3本

セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、着色料(グリーン)×1、デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×1、クリスマスシール×1、クリスマススパンコール×1材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、PET、セロハン、アクリル、PVC寸法(mm)完成品サイズ:Φ38×205内容量1個
注意
※ライト、デコレ―ションテープ、カラーセロハンの色は取り混ぜです。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611543058760
オープン
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする