曜日別特売

マネーブラスター工作キット

マネーブラスター工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マネーブラスター工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マネーブラスター工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マネーブラスター工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マネーブラスター工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マネーブラスター工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

モーターの力でお札が飛び出す!
モーターで連続射出 おもちゃの紙幣付

セット内容台紙セット×1、アルミホイル×1、輪ゴムセット×1、モーター×1、電池ボックス×1、接着剤×1、両面テープ×1材質紙、ゴム寸法(mm)340×235×40内容量1セット
注意
※商品は白無地です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611539655993
オープン
637
701(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする