曜日別特売

ローラーバケット7インチ(軽量薄型)

ローラーバケット7インチ(軽量薄型) - インダストリーコーワローラーバケット7インチ(軽量薄型) - インダストリーコーワ

軽量薄型タイプのローラーバケット。

質量(g)
159
奥行(mm)
178
規格
7インチ
縦(mm)
143
横(mm)
230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611873814864
オープン
¥369
¥406(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする