インダストリーコーワ
ローラーバケット7インチ(軽量薄型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76118738
品番
14864
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
軽量薄型タイプのローラーバケット。
質量(g)
159
奥行(mm)
178
規格
7インチ
縦(mm)
143
横(mm)
230