インダストリーコーワ
ローラーバケットSX(軽量薄型)
軽量薄型タイプのローラーバケット。
質量(g)
169
奥行(mm)
207
規格
7インチ
縦(mm)
132
横(mm)
242
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76118711
14866
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
76118720
14865
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
76118729
14867
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください