14865 ローラーバケットSX(軽量薄型) インダストリーコーワ 76118720

14865 ローラーバケットSX(軽量薄型) インダストリーコーワ 76118720
14865 ローラーバケットSX(軽量薄型) インダストリーコーワ 76118720

ローラーバケットSX(軽量薄型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76118720
品番
14865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

軽量薄型タイプのローラーバケット。

質量(g)
169
奥行(mm)
207
規格
7インチ
縦(mm)
132
横(mm)
242

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする