クリーニングブラシ 静電気除去 ホコリ取り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
グレー
注文コード
76155147
品番
OA-MCBL-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

超細繊維でホコリ・汚れをしっかり除去します。
静電気の力で細かいホコリを吸着し、隙間もきれいに掃除できます。
パソコン・キーボード・テレビ・配線周りなどOA機器の清掃に適しています。

色
グレー
幅(mm)
150
サイズ
L
高さ(mm)
340
質量(g)
56
奥行(mm)
150
毛丈(mm)
75
材質(柄部)
PP
材質(毛)
ポリエステル
材質(芯軸)
亜鉛メッキ鉄
注意
※強い力でこすらないでください。
※水洗い後は十分に乾燥させてからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする