SNS-M8-45 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76129080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M8-45 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76129080
SNS-M8-45 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76129080

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼び【M(並目)】M8
長さL(mm)45
ピッチ【M(並目)】1.25
内容量1袋(20個)注文コード76129080品番SNS-M8-45
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,891
販売価格(税別)
¥1,719

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・強度区分は12.9。高強度です。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

質量(g)
21
ピッチ
【M(並目)】1.25
寸法L1(mm)
8
長さL(mm)
45
寸法B(mm)
6
材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
寸法D1(mm)
13
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
ねじの呼び
【M(並目)】M8
入数
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする