SNS-M10-50 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76126919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M10-50 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76126919
SNS-M10-50 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76126919

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼び【M(並目)】M10
長さL(mm)50
ピッチ【M(並目)】1.5
内容量1袋(10個)注文コード76126919品番SNS-M10-50
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,561
販売価格(税別)
¥1,419

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・強度区分は12.9。高強度です。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

質量(g)
38
ピッチ
【M(並目)】1.5
寸法L1(mm)
10
長さL(mm)
50
寸法B(mm)
8
材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
寸法D1(mm)
16
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
ねじの呼び
【M(並目)】M10
入数
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする