曜日別特売
SNZ-M2.5-3-TBZ NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76120059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNZ-M2.5-3-TBZ NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76120059
SNZ-M2.5-3-TBZ NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76120059

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・長さなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
【M(並目)】M2.5
長さ(mm)
3
注文コード
76120059
品番
SNZ-M2.5-3-TBZ
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。
・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。
・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。

長さ(mm)
3
質量(g)
0.12-0.34
ピッチ
【M(並目)】0.45
L1
0.8
D1
3.8
材質(本体)
SWCH16A
表面処理
黒色三価クロメート
頭部形状
なべ
最大締付トルク(N・m)
0.46
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
【M(並目)】M2.5
入数
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする