曜日別特売
SLHS-M3-10-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLHS-M3-10-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122877
SLHS-M3-10-UCL NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122877

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼び【M(並目)】M3
ピッチ【M(並目)】0.5
寸法L(mm)10
内容量1袋(10個)注文コード76122877品番SLHS-M3-10-UCL
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

用途
<用途>
・機器・装置の省スペース化
・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
質量(g)
0.7
ピッチ
【M(並目)】0.5
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
2
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
2
寸法D1(mm)
5.5
寸法L2(mm)
全ねじ
ねじの呼び
【M(並目)】M3
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする