SET-#10-32-1/2-TZB ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76121730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET-#10-32-1/2-TZB ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76121730
SET-#10-32-1/2-TZB ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76121730

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びNo.10-32UNF
首下長(mm)12.7
内容量1袋(10個)注文コード76121730品番SET-#10-32-1/2-TZB
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。
・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。

用途
【用途】
・機器・装置の省スペース化
・インチねじ仕様の機器・装置
L
1/2
L1
0.038
t
0.035
D1
0.335
最大締付トルク(N・m)
2.4
材質(本体)
スチール
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭
首下長(mm)
12.7
ねじの呼び
No.10-32UNF
適合レンチ
SKX-8
入数
10
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする